Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.
Der transparente 3M™ ATG Klebstoff Film 924 aus der Klebstoffserie 400 gewährleistet eine hohe Klebkraft auf den meisten Werkstoffoberflächen, wie z.B. Metall, Lack, den meisten Kunststoffoberflächen, Papier, Karton, Holz oder Glas. Das 0,05 mm dicke und bis +85 °C (kurzzeitig +120 °C) temperaturbeständige Klebeband zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und eine sehr gute UV Beständigkeit aus. In Verbindung mit dem 3M™ ATG 700 Handabroller eignet es sich insbesondere für das Befestigen, Konfektionieren und Montieren von Werbematerialien.