Eriks
3M

3M Scotch® 23 Elektro-Isolierband Selbstverschweißend schwarz 19mmx9m

  • ERIKS:23168710
Image 1
Scotch® Selbstverschweißendes Kautschukband 23 kann sowohl zur Isolierung bei Nieder- und Hochspannungsanwendungen als auch für Verbindungen bis 69 kV genutzt werden.
Dieses dicke, extrem anpassungsfähige, auf selbstverschweißendem EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) basierende Klebeband ist bis zu 100 % dehnbar für hohlraumfreie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung.
Es ist nicht vulkanisierend, beständig und besitzt hervorragende elektrische Eigenschaften.
Ausgestattet mit einer speziellen Polyester-Schutzabdeckung, die beim Abwickeln nicht klebt, ist dieses Klebeband ideal für die Feuchtigkeitsabdichtung elektrischer Verbindungen.
Selbstvulkanisierendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Trägermaterial und hochanpassungsfähiger Kautschuk-Harz-Klebstoff
Temperaturbeständigkeit für dauerhafte Klebkraft bis 90 °C
Bis zu 100 % dehnbar für hohlraumfreie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung
Spezielle Polyester-Schutzabdeckung hält das Klebeband während der Anwendung geschützt und sauber
Nicht-vulkanisierend und beständig
ASTM zertifiziert und RoHS 2002/65/EG-konform
Spannungsfestigkeit: 800 V/mil
Isolierungswiderstand: > 10^6 megohms
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Scotch® 23
Serie
Scotch® 23
Breite
19 mm
Länge
9 m
Farbe
Schwarz