26,27 €/ Stückexkl. MwSt
30,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | 3M |
Serie | G3000 |
Typ | Hard Hats |
Farbe | Grün |
Material | ABS |
Norm | EN 397 |
Zulassungen | EN 397:212+A1:2012, CE |
Belüftungslöcher | Ja |
Aufhängung | Ratsche |
Gewicht | 310 g |
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) | Ja |
Einstellung | Einfache Verstellung |
Mit Schweißband | Ja |
Gewicht | 310 |