Der 3M™ Schutzanzug 4570 besteht aus 92 g/m² robustem Vlies mit nicht mikroporösem PE-Laminat und zeichnet sich durch zwei Reißverschlusspatten und einen großen Zugring zum leichten An- und Ausziehen aus. Dieser Schutzanzug bietet eine ausgezeichnete Barriere gegen Flüssigkeitsspritzer, Sprühregen bis Typ 3 und gesundheitsschädliche Partikel bis Til-Klasse 2 EN 1073-2.
Tragen Sie den 3M™ Schutzanzug 4570 für einen starken und effektiven Schutz vor flüssigem Sprühregen, Durchdringung von Chemikalien und gesundheitsgefährdenden Partikeln. Der 3M Schutzanzug 4570 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln, EN 1149 Antistatik, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1, Typ 4 Flüssigkeitssprays EN 14605 und Typ 3 Flüssigkeitsstrahl EN 14605. Dank seiner grauen Ausführung wirkt der Schutzanzug unaufdringlich und eignet sich für Anwendungen, bei denen Diskretion bevorzugt wird, beispielsweise für Unfallersthelfer. Er ist stark und robust und ist aus einem nicht mikroporösem PE-Laminat hergestellt, das guten Chemikalienschutz mit getesteter Beständigkeit gegenüber Durchdringung verschiedener Chemikalien bietet. Die Nähte sind mit chemisch beständigen, co-extrudierten Klebestreifen gefertigt und bieten so Schutz vor flüssigen Chemikalien (sprühdicht) und zusätzliche Festigkeit. Der Anzug erfüllt gemäß EN 14126 die Anforderungen aller Tests und hat das höchstmögliche Ergebnis seiner Klasse erreicht. Er hat auch eine hervorragende Beständigkeit gegen Nuklearteilchen im Rahmen der Til-Klasse 2 EN 1073-2. Mit dem 3M Schutzanzug 4570 können Sie mit einem guten Sicherheitsgefühl arbeiten – ein unverzichtbares Ausrüstungsstück für Ihre Belegschaft.
Tragen Sie den 3M™ Schutzanzug 4570 für einen starken und effektiven Schutz vor flüssigem Sprühregen, Durchdringung von Chemikalien und gesundheitsgefährdenden Partikeln. Der 3M Schutzanzug 4570 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln, EN 1149 Antistatik, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1, Typ 4 Flüssigkeitssprays EN 14605 und Typ 3 Flüssigkeitsstrahl EN 14605. Dank seiner grauen Ausführung wirkt der Schutzanzug unaufdringlich und eignet sich für Anwendungen, bei denen Diskretion bevorzugt wird, beispielsweise für Unfallersthelfer. Er ist stark und robust und ist aus einem nicht mikroporösem PE-Laminat hergestellt, das guten Chemikalienschutz mit getesteter Beständigkeit gegenüber Durchdringung verschiedener Chemikalien bietet. Die Nähte sind mit chemisch beständigen, co-extrudierten Klebestreifen gefertigt und bieten so Schutz vor flüssigen Chemikalien (sprühdicht) und zusätzliche Festigkeit. Der Anzug erfüllt gemäß EN 14126 die Anforderungen aller Tests und hat das höchstmögliche Ergebnis seiner Klasse erreicht. Er hat auch eine hervorragende Beständigkeit gegen Nuklearteilchen im Rahmen der Til-Klasse 2 EN 1073-2. Mit dem 3M Schutzanzug 4570 können Sie mit einem guten Sicherheitsgefühl arbeiten – ein unverzichtbares Ausrüstungsstück für Ihre Belegschaft.