3M™ Schmelzklebstoff 3762LM ist ein zu 100 % fester, schnell abbindender Schmelzklebstoff für Verpackungs- und Versandanwendungen. Es ist ideal zum Verkleben von Wellpappekartons, Holz, Spanplatten, Spanplatten und Schaumstoffen. Der empfohlene Anwendungstemperaturbereich liegt zwischen 121 und 132 °C (250-270 °F).
3M™ Scotch-Weld™ 3762 Low-Melt ist ein Schmelzklebstoff auf EVA-Basis - seine Verarbeitung erfolgt bei einer Schmelztemperatur von 120°C bis 130°C. Das Produkt mit 100 % Festkörperanteil ist besonders geeignet für den schnellen und sicheren Kartonagenverschluss. Zudem überzeugt der Schmelzklebstoff durch gute Scherfestigkeit und kurze Abbindezeit. Scotch-Weld 3762 Low-Melt wird z. B. eingesetzt zum Kleben von Karton, Pappe, Papier, sowie von Gewebe und Textilien.
3M™ Scotch-Weld™ 3762 Low-Melt ist ein Schmelzklebstoff auf EVA-Basis - seine Verarbeitung erfolgt bei einer Schmelztemperatur von 120°C bis 130°C. Das Produkt mit 100 % Festkörperanteil ist besonders geeignet für den schnellen und sicheren Kartonagenverschluss. Zudem überzeugt der Schmelzklebstoff durch gute Scherfestigkeit und kurze Abbindezeit. Scotch-Weld 3762 Low-Melt wird z. B. eingesetzt zum Kleben von Karton, Pappe, Papier, sowie von Gewebe und Textilien.