Eriks
3M

3M Schleifscheibe Klett 737UMultiloch 150mm P120+

  • ERIKS:14591601
  • Hersteller:86590120
Image 1
Klett-Schleifscheibe Hookit™

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifmittel auf Papier, gleichmäßig und offen gestreut. Die staubabweisende Fre-Cut™-Beschichtung sowie die Lochstruktur in Verbindung mit den Hookit™-Haftstütztellern verhindern ein verfrühtes Zusetzen und erhöhen so Standzeit und Abtragsleistung deutlich.

Anwendung: Universalschleifmittel für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff.



737U
Mit Multilochung und Direct Flow™-Absaugsystem sowie Präzisions-Keramikkorn.

Zur Liste hinzufügen

1,49 €/ Stückexkl. MwSt

1,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M