Eriks
3M

3M Schleifpapierbogen 618, 230 mm x 280 mm, P180, 02562

  • ERIKS:14582839
  • Hersteller:7000082113,,
Image 1
Das 3M™ Schleifpapier 618 enthält Siliciumcarbid-Schleifmineral – für hervorragende Leistung, Staubabweisung und eine konsistente Oberflächengüte. Unser Schleifpapier wird oft beim Trockenschliff als Alternative zu Wetordry™ Papier eingesetzt. Die Bögen sind 230 mm x 280 mm groß und in verschiedenen Körnungen von P80 bis P500 erhältlich.

Setzen Sie unser 3M™ Schleifpapier 618 in den verschiedensten Anwendungen ein. Es enthält Siliciumcarbid-Schleifmineral – für hervorragende Leistung, Staubabweisung und eine konsistente Oberflächengüte. Die Bögen sind 230 mm x 280 mm groß und in verschiedenen Körnungen von P80 bis P500 erhältlich. Von der Vorbereitung bis zum Finish: Unsere Schleifmittel spielen eine wesentliche Rolle in allen Werkstattprozessen. Wir haben ein breites Sortiment an Schleifmitteln für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt. Dabei kommen innovative Technologien zum Einsatz, um hervorragende Leistung, Staubabweisung und ein perfektes Oberflächenfinish zu erzielen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M