Eriks
3M

3M Schleifband Cubitron II 947A 100x289mm P60+

  • ERIKS:14591687
  • Hersteller:85130010
Image 1
Schleifhülse Cubitron™ II

947AAusführung: Vollkunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch auf sehr schwerer, sehr reißfester Polyesterunterlage für sehr hohe Standzeiten. Geschlossene Streuung, mit Schleifhilfsmittel für einen kühlen Schliff. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm.Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Besonders geeignet für Anwendungen im Edelstahlbereich bei mittlerem Anpressdruck.

Zur Liste hinzufügen

6,13 €/ Stückexkl. MwSt

7,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M