Eriks
3M

3M Schlaufenband SJ3527N, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich

  • ERIKS:14392990
  • Hersteller:7000052220
Image 1
Das 3M™ Schlaufenband SJ3527N ist unser leistungsstarkes PSA-Nylonschlaufenband mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff und weißer Polypropylen-Schutzfolie. Es ist mit einem kräftigen Klebstoff ausgestattet, der auf den verschiedensten Oberflächen haftet, darunter vielen Kunststoffmaterialien mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen. Zur Anwendung im Innenbereich konzipiert ist das geschlossene Kletthaftband 4,4 mm dick.
Das 3M™ Schlaufenband SJ3527N ist mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff ausgestattet. Dieses Nylonschlaufenband haftet sehr gut auf Papier und Karton, Lack, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Unser Befestigungsband ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt und bietet langfristige Beständigkeit gegenüber mittleren Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig). Passt zu Hakenband SJ3526N.
Das 3M™ Schlaufenband SJ3527N ist mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff ausgestattet. Dieses Nylonschlaufenband haftet sehr gut auf Papier und Karton, Lack, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Unser Befestigungsband ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt und bietet langfristige Beständigkeit gegenüber mittleren Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig). Passt zu Hakenband SJ3526N.
Zur Liste hinzufügen

448,16 €/ Stückexkl. MwSt

524,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M