Eriks
3M

3M Schalldämpfmatte, 500 mm x 500 mm, 08840

  • ERIKS:23580878
Image 1
Bilden Sie die OEM-Schalldämpfqualität mit der 3M™ Schalldämpfmatte nach. Unsere Matte unterdrückt Fahrbahngeräusche, Vibrationen des Audiosystems, Klappern und andere störende Geräusche. Die selbstklebende Matte lässt sich passgenau zurechtschneiden und mühelos anbringen.
Unterdrücken Sie Geräusche und Vibrationen (z. B. Fahrbahn- oder Motorgeräusche, Klappern und Quietschen) mit der 3M™ Schalldämpfmatte. Unsere Matte optimiert die Geräuschkulisse während der Fahrt, und für die Montage brauchen Sie lediglich eine Schere. Unsere selbstklebenden Matten sind wie ihre OEM-Gegenstücke mit einem rautenförmigen Muster geprägt und können bei Bedarf lackiert werden. Das formbare Produkt lässt sich individuell zuschneiden und bequem an den Bodenplatten, im Motorraum, an der Motorhaube, am Kofferraumdeckel, an den Innenverkleidungen und an den Karosserieteilen anbringen.
Zur Liste hinzufügen

13,24 €/ Stückexkl. MwSt

15,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Länge
50 cm
Breite
50 cm
Plattendicke
17 mm
Dicke
17 mm