Eriks
3M

3M Safety-Walk™ Verformbar Typ 2, 530, Gelb, 51 mm x 18,3 m, 2 Rollen/Karton

  • ERIKS:23581525
  • Hersteller:7100000611
Image 1
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Verformbar besteht aus einem rutschhemmenden Material mit einem speziellen Aluminiumrücken. Er passt sich Kanten an und haftet auf unebenen Oberflächen wie Riffelblechen, Schraubenköpfen und Leitersprossen. Gelbe Sicherheitsfarbe für eine gute Sichtbarkeit und ein leichtes Erkennen von Gefahrenbereichen.
Für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder strukturierten Flächen in Industrie, Gastronomie und Gewerbe, sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Safety-Walk™
Typ
500
Typ
500
Serie
Safety-Walk™
Breite
51 mm
Länge
18.3 m
Farbe
Gelb