Eriks
3M

3M Safety-Walk™ Universal (Typ 1) 600 Serie, Gelb, 25 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton

  • ERIKS:23581549
  • Hersteller:7000052247
Image 1
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, selbst bei Nässe und Öl. Die offene, aufnahmefähige Oberfläche verhindert ein Zusetzen und verringert den Zeitaufwand für die Reinigung.
Geeignet für alle Anwendungen, wo bei hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird, z.B. Lastwagen, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

56,73 €/ Stückexkl. MwSt

66,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Safety-Walk™
Typ
600
Typ
600
Serie
Safety-Walk™
Breite
25 mm
Länge
18.3 m
Farbe
Gelb