Eriks
3M

3M Safety-Walk™ Universal, Schwarz/Gelb, 100 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton

  • ERIKS:13386215
  • Hersteller:7100143181
Image 1
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, selbst bei Nässe und Öl. Die offene, aufnahmefähige Oberfläche verhindert ein Zusetzen und verringert den Zeitaufwand für die Reinigung.
Geeignet für alle Anwendungen, wo bei hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird, z.B. Lastwagen, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

178,68 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

209,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Breite
101.6 mm
Länge
18.3 m
Farbe
Schwarz / Gelb