Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, selbst bei Nässe und Öl. Die offene, aufnahmefähige Oberfläche verhindert ein Zusetzen und verringert den Zeitaufwand für die Reinigung.Das Produkt besteht aus großen Schleifpartikeln, die durch ein zähes, haltbares Polymer mit einer formstabilen Kunststofffolie verbunden sind. Die Rückseite ist mit einem Haftklebstoff beschichtet, der von einer abnehmbaren Schutzfolie bedeckt ist. Wenn das Produkt nur dem Fußgängerverkehr ausgesetzt ist, hält es mindestens 1 Million Überquerungen aus (ca. 3 Jahre, wenn täglich 1.000 Personen darüber gehen). Der Verkehr auf Rädern verkürzt die Lebensdauer des Produkts erheblich.