Eriks
3M

3M S533 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe L mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex

  • ERIKS:11884261
  • Hersteller:7000000147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Hauben der S-Serie bieten eine Vielzahl an Optionen für Gesichtsabdichtungen, Hals- und Schulterabdeckungen sowie die Bebänderung, sodass Sie den für Ihr Team am besten geeigneten Atemschutz auswählen können.
Die leichten, vielseitigen und einfach zu wartenden 3M™ Versaflo™ Hauben der S-Serie schützen Ihre Mitarbeiter vor zahlreichen Schadstoffen und sind dabei angenehm zu tragen. Ganz gleich, ob Sie die Bequemlichkeit vollständig montierter integrierter Hauben oder die Kostenersparnis einer wiederverwendbaren Bebänderung wünschen, es gibt die für Sie passenden Optionen.
Die leichten, vielseitigen und einfach zu wartenden 3M™ Versaflo™ Hauben der S-Serie schützen Ihre Mitarbeiter vor zahlreichen Schadstoffen und sind dabei angenehm zu tragen. Ganz gleich, ob Sie die Bequemlichkeit vollständig montierter integrierter Hauben oder die Kostenersparnis einer wiederverwendbaren Bebänderung wünschen, es gibt die für Sie passenden Optionen.
Zur Liste hinzufügen

122,93 €/ Stückexkl. MwSt

143,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
S
Typ
Headtop
Ausführung Strahlhelm
Nein
Für Pressluft geeignet
Nein