Eriks
3M

3M Ruban Magnétique MGO 1316, Marron, + face adhésive, 25 mm x 30,5 m, 0.9 mm

  • ERIKS:14822026
Image 1
Das flexible 3M™ Magnetband MGO ist 0,84 mm dick und verfügt über einen druckempfindlichen Gummiklebstoff.
Dank des überaus leistungsstarken Klebstoffes auf einer seiner Seiten gewährleistet das 3M™ Magnetband MGO die Fixierung, sei diese nun abnehmbar oder nicht, von zahlreichen Halterungen. Es lässt sich einfach anbringen, abheben, entfernen, lagern und wiederverwenden.
Zur Liste hinzufügen

230,82 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

270,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M