Eriks
3M

3M Ruban Adhésif Polyester 853, Transparent, 51 mm x 66 m, 0.06 mm

  • ERIKS:12606414
  • Hersteller:85350
Image 1
Wie 85 transparent. Einsetzbar zum Spleißen (Fotofilme, Audio- und Video-Magnetbänder) und als schützendes Laminat.
Unser 3M™ Polyesterfolienband 853 ist ein transparentes Polyesterfolienband mit lösungsmittelbeständigem Acrylkleber. Es wurde entwickelt, um den strengen Anforderungen von Prozessen standzuhalten, bei denen der Kontakt mit Lösungsmitteln ein Problem darstellt. Dazu gehören viele Anwendungen, für die sich dieses Band aufgrund seiner dünnen, aber robusten Bauweise ideal eignet. Die Rückseite hat eine niedrige Feuchtigkeitsdampfdurchlässigkeit und ist somit ideal für den längeren Gebrauch. Wenn dieses Band für den Schutz kritischer Etiketten verwendet wird, verdeckt es nicht die wichtigen Informationen. Das Band widersteht einem weiten Temperaturbereich von 60°F/ 50°C bis 300°F/150°C.
Zur Liste hinzufügen

83,46 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

97,65 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
853
Typ
853
Typ
853
Serie
853
Breite
50 mm
Länge
66 m