Eriks
3M

3M Rouleau Wear Resistant Scotch-Brite™, WR-RL, 100 mm x 10 m, A VFN, 4/box,

  • ERIKS:23151839
  • Hersteller:7100182461
Image 1
Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.
Das breite Portfolio dieser Vliesrollen beinhaltet verschiedene Produktvarianten, welche für das Ausbessern von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, mattes Metallfinish, leichte Fleckenentfernung und Werkzeugreinigung geeignet sind. Die Wear and Resistant Vliesrollen können zum Reinigen empfindlicher Oberflächen verwendet werden, um Matteffekte zu erzielen oder lackierte Oberflächen für den nächsten Prozessschritt anzurauen. Sie können nach einer ersten Lackschicht, zum Zwischenschliff und auch vor dem Verkleben aufgetragen werden.
Zur Liste hinzufügen

65,01 €/ Stückexkl. MwSt

76,06 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Sorte
Sehr fein
Gesamtlänge
10 m
Breite
100 mm
Farbe
Rot
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Anwendung
Reinigung
Stanzform
unifarbig
Menge
72 Pack
Aufsführungsform
Walze