Eriks
3M

3M Rouleau abrasif support papier 241UZ, rouge, 115 mm x 50 m, P220

  • ERIKS:23579659
Image 1
Dieses Schleifpapier ist ein Schleifwerkzeug für den Grob- und Feinschliff aller Holzarten, Edelstahlbleche und Leder. Durch die halboffene Streuung wird ein verfrühtes Zusetzen des Schleifwerkzeuges verhindert.
Massivholz-und Furnierschliff aller Holzarten im Möbelbereich.Durch seinen ruhigen Lauf hat 3M™ 241UZ eine ausgezeichnete Handhabung und hervorragende Abtragsraten.
Zur Liste hinzufügen

117,02 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

136,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
241UZ
Serie
241UZ