Eriks
3M

3M Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ WR-RL, 115 mm x 10 m, A VFN, 4/box,

  • ERIKS:23580210
  • Hersteller:7000077714
Image 1
Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.
Das breite Portfolio dieser Vliesrollen beinhaltet verschiedene Produktvarianten, welche für das Ausbessern von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, mattes Metallfinish, leichte Fleckenentfernung und Werkzeugreinigung geeignet sind. Die Wear and Resistant Vliesrollen können zum Reinigen empfindlicher Oberflächen verwendet werden, um Matteffekte zu erzielen oder lackierte Oberflächen für den nächsten Prozessschritt anzurauen. Sie können nach einer ersten Lackschicht, zum Zwischenschliff und auch vor dem Verkleben aufgetragen werden.
Zur Liste hinzufügen

74,76 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

87,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M