Eriks
3M

3M Roue expansible 3M™, 90 mm

  • ERIKS:23579403
Image 1
Diese Walze dient zur Aufnahme von Schleif- und Vliesbändern in der Abmessung 100 mm x 287 mm - 289 mm.
3M™ Expansionswalze für perfekte Oberflächengüte. Unsere Walzen eignen sich für 3M Verbrauchsmaterialien. Sie erweitern die Schleifbänder mit Zentrifugalkraft und halten sie beim Schleifen fest. Darüber hinaus bieten sie hervorragende Schleifeigenschaften, wenn sie mit dem 3M Match and Finish Werkzeug verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

174,67 €/ Stückexkl. MwSt

204,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
MS-AC
Serie
MS-AC