Eriks
3M

3M Roloc™+ Spanndorn ZR-AC mit 6,0 mm Schaft, 50,8 mm

  • ERIKS:14758873
Image 1
Der 3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC ist ein steifer Kunststoffteller mit integriertem 6,0 mm Schaft zur Aufnahme von 3M™ Roloc™+ Schleifmitteln. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Der Spanndorn in den Durchmessern 25,4 mm und 38,1 mm dienen auch zur Aufnahme von Produkten, welche radial eingesetzt werden, wie z. B. Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR - CG-ZR.
Die perfekte Passform unseres 3M™ Roloc™ Halters ist entscheidend für ein zuverlässiges, reibungsloses Arbeiten bei der Verwendung von 3M™ Roloc™ Spezialschleifmitteln. Der 3M™ Roloc™+ Halter erleichtert den Einsatz von Schleifmitteln wie Scotch-Brite™ Kunststoffscheiben zur Folienentfernung oder Roloc™+ Kompaktscheiben mit Ihrem Werkzeug und ermöglicht einen schnellen und einfachen Produktwechsel. Der Halter ist zudem aus robustem, hochwertigem Kunststoff gefertigt und verfügt über ein tieferes Innengewinde für die Befestigung von Produkten mit Roloc™+ Aufnahme. Dies gewährleistet einen besonders sicheren Halt beim Arbeiten mit der Scheibenkante. Der 3M™ Roloc™+ Halter ist in einer Reihe von Durchmessern von 1 Zoll bis 3 Zoll erhältlich. Dieser vielseitige Halter wird für viele verschiedene Anwendungen wie Reinigen, Finishen, Polieren, Entgraten, Instandhaltung usw. in einer Vielzahl von Branchen wie Baubeschläge, Autoreparaturen, Medizinprodukte, Metallverarbeitung, Elektronik, Schmuckherstellung, Holzbearbeitung, Luft- und Raumfahrt usw. eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

8,73 €/ Stückexkl. MwSt

10,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M