Eriks
3M

3M Reparaturmasse für flexible Teile, 2 x 150 ml, 05900

  • ERIKS:23580827
Image 1
Die 3M™ Reparaturmasse für flexible Teile eignet sich für die Reparatur der meisten flexiblen Kunststoffteile an Fahrzeugen. Unsere Reparaturmasse härtet rasch aus, ist flexibel und lässt sich leicht schleifen. Das Produkt ist einfach anzuwenden, sinkt nicht ein und eignet sich ideal für scharfkantiges Schleifen.
Verleihen Sie beschädigten Fahrzeugteilen aus Kunststoff mit der 3M™ Reparaturmasse für flexible Teile einen neuen Look. Unsere Reparaturmasse härtet rasch aus, ist flexibel und lässt sich leicht schleifen. Das Produkt ist einfach anzuwenden, sinkt nicht ein und eignet sich ideal für scharfkantiges Schleifen. Das Produkt eignet sich für die Vorder- und Rückseite von Kunststoffreparaturen sowie für die Anwendung in Kombination mit dem Kunststoff-Reparaturpflaster. Unsere Reparaturmasse für flexible Teile ist in Einzeltuben zum manuellen Mischen oder als Doppelkartusche mit automatischem Mischen beim Auftragen erhältlich. Tragen Sie unsere Reparaturmasse für flexible Teile mit der 3M Handdruckpistole 08190 und den 3M Düsen 08198 zusammen mit unserem Polyolefin-Haftvermittler auf.
Zur Liste hinzufügen

93,32 €/ Stückexkl. MwSt

109,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
5900