Eriks
3M

3M PVC-Klebeband 471+, Indigo, 9 mm x 32 m, 0.14 mm, Einzelverpackt

  • ERIKS:12737406
  • Hersteller:02510
Image 1
Das 3M™ Scotch® Klebeband 471+ ist ein blaues PVC-Farblinienband, das für hochwertige Lackierarbeiten verwendet wird.
Seine gute Anpassungsfähigkeit ermöglicht leichtes Maskieren in engen Kurven und auch auf unebenen Oberflächen. Es hat eine geringe Dicke und ist daher besonders gut in der Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen. Seine gute Farbhaftung ermöglicht scharfe Lackkanten und ist somit auch beständig gegen Verunreinigungen des Lackes durch Lackpartikel. Es hat eine sehr gute Dauerhaltekraft und verhindert somit vorzeitiges Ablösen von Oberflächen, gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi. Es wird besonders für Design-Lackierungen (z.B. Motorradtanks), für abgerundete Karosserieteile, Kunststoffteile, Profilgummis, und für die Scheibenabklebung verwendet.
Zur Liste hinzufügen

14,92 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

17,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M