Eriks
3M

3M PTFE-Filmklebeband 5480, Grau, 25.4 mm x 33 m, 0.09 mm

  • ERIKS:23580076
Image 1
3M™ PTFE-Klebeband 5480 besteht aus einer anpassungsfähigen, geschälten PTFE-Folie (Polytetrafluoroethylen). Unser Gleit- und Antihaft-Klebeband 5480 zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten aus.
Sehr elastisches Klebeband und somit gut geeignet für den Einsatz auf 3-dimensional geformten Oberflächen. Es eignet sich daher besonders zur Beschichtung von Rollen, Walzen, Transportbändern, Verpackungs-, Verschweiß- und Bügelvorrichtungen. Das PTFE-Klebeband schafft schnell und einfach eine gleitende Beschichtung auf unterschiedlichen Oberflächen Die Gleit- und Antihaftwirkung sorgt für das leichte Trennen von Oberflächen, die Druck, Temperaturveränderungen und anderen physikalischen Faktoren ausgesetzt sind. Der Einsatz dieses Klebebandes kann Quietsch-, Klappergeräusche und Maschinengeräusche verringern. PTFE ist chemikalienbeständig und kann als zeitweilige chemische Sperre verwendet werden. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -54 °C bis 260 °C, sodass es sich für viele verschiedene Anwendungen eignet. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Umwickeln von Walzen bei der Verarbeitung von Rollenware, Umwickeln von Riemen und Platten, an denen sich klebrige Materialien und Farben absetzen können • Bündeln und Umwickeln von Halterungen und Kabelbäumen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind • Verringerung von Quietschgeräuschen und Lärmminderung • Abschirmung und Schutz vor Chemikalien • Trennmittel beim Verkleben von Kompositmaterial Was ist PTFE? PTFE (Polytetrafluorethylen) ist ein synthetisches Material, das in verschiedenen Branchen und Anwendungen eingesetzt wird, um den Reibungskoeffizienten zu verringern. Aufgrund seiner Antihaft-Eigenschaften und der hohen Hitzebeständigkeit wird PTFE u. a. als Antihaft-Beschichtung in Pfannen und Kochtöpfen verwendet. Dank seiner Nichtleitfähigkeit eignet es sich ausgezeichnet als Isoliermaterial für elektrischen Anwendungen. PTFE verhält sich wegen der Chemikalienbeständigkeit der Flourpolymer-Verbindungen gegenüber vielen Chemikalien neutral, sodass es sich gut in Behältern und Leitungen für reaktive und ätzende Substanzen verwenden lässt. PTFE verringert Reibung, Verschleiß und Energiebedarf von Maschinen. Aufgrund seiner geringen Reibung wird PTFE in industriellen Anwendungen eingesetzt, die einen geringen Reibungskoeffizienten erfordern, wie Gleitlager, Getriebe, Gleitplatten usw. Hier zeigt es ein deutlich besseres Leistungsverhalten als Nylon oder Acetal. Dieses vielseitig verwendbare Produkt liegt hier in einer extrudierten Variante vor.
Zur Liste hinzufügen

218,27 €/ Stückexkl. MwSt

255,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
5480
Serie
5480
Breite
25 mm
Länge
33 m
Farbe
Grau