Eriks
3M

3M Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel für Schweißer, Kevlar®-Fasergewebe, Doppelstrang, 1,5 m, AE5315KBF

  • ERIKS:15034123
  • Hersteller:7100309288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Protecta® Falldämpfende Verbindungsmittel sind in einer Vielzahl von Materialien, Längen, Verbindungsarten und mit unterschiedlich vielen Strängen erhältlich; es gibt ein geeignetes Verbindungsmittel zur Absturzsicherung für alle Anwendungen und für Arbeiter unterschiedlicher Körpergröße.3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel für eine Vielzahl von Anwendungen. Hergestellt aus haltbarem und abriebfestem Gurtband mit einer Reihe von Verbindungsarten, Längen und unterschiedlich vielen Strängen, können Sie sich auf 3M™ Protecta® verlassen, wenn Sie eine geeignete Lösung suchen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Protecta®
Typ
Welders Shock Absorbing Lanyard
Seillänge
1.5 m
Geeignet für
3M™ Auffanggurt
Zubehör
Nein
Ersatzteil
Nein
Material
Feuerfestes Gurtband
Max. Tragkraft
220 lb
Max. Tragkraft
100 kg