Eriks
3M

3M Protecta® Auffanggurt im Westenstil für Schweißer, M/L, 1161232

  • ERIKS:14984674
  • Hersteller:7100314926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der 3M™ Protecta® E50 Auffanggurt ist eine hochwertige, vielfältig einsetzbare Lösung für das Arbeiten in der Höhe, die dem Träger Sicherheit und Komfort bietet.Sicherheit und Mehrwert sind das Konzept des zur Absturzsicherung vielfältig einsetzbaren 3M™ Protecta® E50 Auffanggurts. Eine große Rückenplatte sorgt für einfaches An- und Ablegen des Auffanggurts. So auch die kontrastierenden Bein- und Schultergurte, die sich rasch öffnen und schließen lassen. Verdeckte Etiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts. Das Konzept von 3M™ Protecta® E50 Produkten für die Absturzsicherung ist einfach: grundsätzlicher Schutz mit besonderem Mehrwert. E50 steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu einem günstigen Preis.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Protecta®
Typ
Welders vest style fall arrest harness