Eriks
3M

3M PPS™ Serie 2.0 Becher, Klein, 200 ml, 26115

  • ERIKS:14582780
  • Hersteller:7100134394,,
Image 1
Der 3M™ PPS™ 2.0 Außenbecher stützt und hält den 3M™ PPS™ 2.0 flexiblen Innenbecher.
Bei den Außenbechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie sind in jedem Becher die Mischungsverhältnisse aufgedruckt, um ein möglichst präzises Mischen zu ermöglichen. Die wiederverwendbaren Becher haben jetzt ein deutliches Sichtfenster, sodass Sie während des Lackiervorgangs schnell sehen können, wie viel Material noch verfügbar ist. Das Fenster bietet ebenfalls eine vertikale Ansicht, um ein gleichmäßiges Mischen der Materialien sicherzustellen – hervorragend für Metallic- und Pearl-Lackierungen. Folgende Bechergrößen sind erhältlich: 200 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 400 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 650 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 850 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – ideal für Lackreparaturen an 4 Blechen
Zur Liste hinzufügen

10,82 €/ pro Boxexkl. MwSt

12,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M