Eriks
3M

3M PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 650 ml, 200 µm, 16000

  • ERIKS:12112545
Image 1
3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits (erste Version nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0) enthalten jeweils Einwegdeckel mit fest integrierten Filtern, um den Lack beim Sprühen zu filtern, Innenbecher und Verschlusskappen zur Verwendung mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Die Kits sind in vier Größen für große bis kleinere Reparaturen erhältlich. Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist ein umfassendes Lackiersystem, mit dem der Lackierer die Lacke schnell und einfach abmisst, anmischt, filtert und aufträgt.
Die 3M™ PPS™ Kits mit Deckeln- und Innenbechern (erste Version nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0) enthalten jeweils Einwegdeckel, Innenbecher und Verschlusskappen speziell zur Verwendung mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Jeder 3M™ PPS™ Deckel verfügt über einen fest integrierten Filter, der für eine optimale Filterung des Lacks während der Anwendung sorgt. Zur Auswahl stehen Deckel mit 125-µ-Filtern, die häufig für wasserverdünnbare Lacke empfohlen werden, oder mit 200-µ-Filtern für traditionelle Lacke auf Lösemittelbasis. Konsultieren Sie stets Ihren Lackhersteller, um den empfohlenen Filter für den jeweiligen Lack zu verwenden. Die Deckel und Innenbecher sind in passenden Größen für die 3M™ PPS™ Becher und Manschetten (erste Version) erhältlich, damit Techniker stufenweise Messungen bis zu 850 ml anmischen können. Folgende Deckel- und Bechergrößen sind verfügbar: 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern; in Mini-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 180-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in Midi-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 400-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in Standard-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 650-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in der Größe Large zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 850-ml-Bechern und Manschetten – ideal für Ausbesserungen und Lackreparaturen an 4 Blechen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
16
Inhalt
650 ml
Verpackung
Spritze