Eriks
3M

3M PPS™ Außenbecher mit Schraubring, Klein, 170 ml, 16115

  • ERIKS:14582782
  • Hersteller:7100074725
Image 1
Die Außenbecher stützen und halten die flexiblen Innenbecher des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems. Das Produkt ist in vier Größen erhältlich, mit denen der Lackierer das zu verarbeitende Material schnell und einfach dosiert, anmischt, filtert und verarbeitet.
Die 3M™ PPS™ Außenbecher sind Bestandteil des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems. Die Außenbecher stützen die flexiblen 3M™ PPS™ Innenbecher. Unsere Außenbecher sind in verschiedenen Größen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bechersystemen, muss das Material im 3M™ PPS™ System nicht mehr in zusätzlichen Mischbechern angemischt und dann durch einen Filter in einen Lackbehälter umgefüllt werden. Umfüllverluste durch den Gebrauch von Mischbecher und Filter entfallen somit. Beim PPS™ legen Sie den Einweginnenbecher in den wiederverwendbaren PPS™ Außenbecher. Mischen Sie dann den Lack einfach im PPS™ Einwegbecher an, setzen Sie den Einwegdeckel (mit eingebautem Filter) und den Verschlussring auf – und schon ist das PPS™ System komplett. Nach diesen wenigen einfachen Schritten können Sie die Arbeit aufnehmen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M