Eriks
3M

3M Plateau rigide composite Roloc+™, 09986, ZR-AC, 38 mm x 6 mm, N2, 5 ea/Case

  • ERIKS:14832931
Image 1
Der 3M™ Roloc™+ Halter ist ein robuster Halter aus Kunststoff, der Unterstützung für alle 3M™ Roloc™ Produkte einschließlich Scheiben und Kombischeiben bietet. Dank seines tieferen Innengewindes können Produkte mit Roloc™+ Aufnahme angebracht werden. Der Schnellspannaufsatz ermöglicht ein schnelleres Umrüsten und damit eine höhere Produktivität bei mehrstufigen Prozessen, und der 6 mm (1/4 Zoll) lange Schaft ermöglicht das Einspannen in Standard-Spannzangensystemen von Elektrowerkzeugen.
Die perfekte Passform unseres 3M™ Roloc™ Halters ist entscheidend für ein zuverlässiges, reibungsloses Arbeiten bei der Verwendung von 3M™ Roloc™ Spezialschleifmitteln. Der 3M™ Roloc™+ Halter erleichtert den Einsatz von Schleifmitteln wie Scotch-Brite™ Kunststoffscheiben zur Folienentfernung oder Roloc™+ Kompaktscheiben mit Ihrem Werkzeug und ermöglicht einen schnellen und einfachen Produktwechsel. Der Halter ist zudem aus robustem, hochwertigem Kunststoff gefertigt und verfügt über ein tieferes Innengewinde für die Befestigung von Produkten mit Roloc™+ Aufnahme. Dies gewährleistet einen besonders sicheren Halt beim Arbeiten mit der Scheibenkante. Der 3M™ Roloc™+ Halter ist in einer Reihe von Durchmessern von 1 Zoll bis 3 Zoll erhältlich. Dieser vielseitige Halter wird für viele verschiedene Anwendungen wie Reinigen, Finishen, Polieren, Entgraten, Instandhaltung usw. in einer Vielzahl von Branchen wie Baubeschläge, Autoreparaturen, Medizinprodukte, Metallverarbeitung, Elektronik, Schmuckherstellung, Holzbearbeitung, Luft- und Raumfahrt usw. eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

7,76 €/ Stückexkl. MwSt

9,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M