Eriks
3M

3M Plastikrakel Blau, Weich, 25 Stück / VE

  • ERIKS:23580479
  • Hersteller:7100038651
Image 1
3M™ Kunststoffrakel sind wiederverwendbare, flexible, spachtelförmige Folienapplikatoren. Sie sind für das manuelle Verkleben von Folien oder vormaskierten Grafiken auf faserverstärkten Kunststoff- oder anderen strukturierten Oberflächen konzipiert. Erhältlich in Blau mit weichem Rand (PA1-B) oder Gold mit nylonverstärktem Rand (PA1-G).
Mit den 3M™ Kunststoffrakeln können Sie Folien auf faserverstärkten Kunststoff- oder anderen strukturierten Oberflächen verkleben. Die wiederverwendbaren flexiblen Kunststoffrakel sind für professionelle Verarbeiter konzipiert. Sie sind wahlweise erhältlich in Blau mit einer weichen Kante, die die Anpassung der Folie an leicht strukturierte Oberflächen erleichtert, oder in Gold mit einer widerstandsfähigen nylonverstärkten Kante für den häufigen Einsatz.
Zur Liste hinzufügen

1,52 €/ Stückexkl. MwSt

1,78 €inkl. MwSt

361 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M