Eriks
3M

3M PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, grün, Nackenbügel, H520B-408-GQ

  • ERIKS:12216053
  • Hersteller:7000039620
Image 1
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Diese Kapselgehörschützer verfügen über weiche Schaumstoffpolster, Belüftungskanäle in den Dichtungsringen und geräumige Ohrmuscheln, die auch bei längerem Gebrauch angenehmen Tragekomfort bieten, Wirkungen regelmäßigen Tragens und die Compliance verbessern.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind ein hochwirksamer Gehörschutz selbst bei extrem niedrigen Frequenzen. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 31 dB. Sie eignen sich ideal für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder Arbeiten in der Landwirtschaft. Im Hinblick auf den Komfort entwickelt, trägt der großzügige Platz im Inneren der Kapseln dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum. Die Dichtungsringe verfügen über Belüftungskanäle und sind mit einem weichen, gemusterten und hygienischen Schaumstoff überzogen, sodass sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg bequem zu tragen sind. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, z. B. mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in der Farbe Militärgrün und der Warnfarbe Grün.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind ein hochwirksamer Gehörschutz selbst bei extrem niedrigen Frequenzen. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 31 dB. Sie eignen sich ideal für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder Arbeiten in der Landwirtschaft. Im Hinblick auf den Komfort entwickelt, trägt der großzügige Platz im Inneren der Kapseln dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum. Die Dichtungsringe verfügen über Belüftungskanäle und sind mit einem weichen, gemusterten und hygienischen Schaumstoff überzogen, sodass sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg bequem zu tragen sind. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, z. B. mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in der Farbe Militärgrün und der Warnfarbe Grün.
Zur Liste hinzufügen

29,02 €/ Stückexkl. MwSt

33,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Peltor™ Optime™ II
Typ
H520
Ausführung
H520B
SNR
31 dB
(Ausführung)
Im Nacken
EN-Norm
EN352-1
Farbe
Grün
Verstellbar
Ja
Austauschbare Polster
Ja