Eriks
3M

3M PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, gelb, Nackenbügel, H510B-403-GU

  • ERIKS:23572703
  • Hersteller:7000039618
Image 1
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind innovative leichte Gehörschützer mit Helmbefestigung, die Geräuschpegel um bis zu 27 dB gemäß EN 352:2020 abdämmen. Durch ihr schlankes Design lassen sie sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind ein leichter Gehörschutz, der sich hervorragend mit anderer Schutzausrüstung kombinieren lässt. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 27 dB. Sie eignen sich ideal für industriellen Lärm mittlerer Stärke, wie er in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien auftritt, wie auch für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden. Optime I Kapselgehörschützer sind eine ideale Wahl bei Arbeiten von kurzer und langer Dauer. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, wie z. B. mit Kopfband, faltbarem Kopfband, Nackenband oder mit Helmbefestigung, und die Farben umfassen das leicht erkennbare Optime™ I Gelb sowie die Warnfarben Grün oder Orange.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind ein leichter Gehörschutz, der sich hervorragend mit anderer Schutzausrüstung kombinieren lässt. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 27 dB. Sie eignen sich ideal für industriellen Lärm mittlerer Stärke, wie er in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien auftritt, wie auch für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden. Optime I Kapselgehörschützer sind eine ideale Wahl bei Arbeiten von kurzer und langer Dauer. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, wie z. B. mit Kopfband, faltbarem Kopfband, Nackenband oder mit Helmbefestigung, und die Farben umfassen das leicht erkennbare Optime™ I Gelb sowie die Warnfarben Grün oder Orange.
Zur Liste hinzufügen

23,59 €/ Stückexkl. MwSt

27,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Peltor™ Optime™ I
Typ
H510
Ausführung
H510B
SNR
26 dB
(Ausführung)
Im Nacken
EN-Norm
EN352-1
Farbe
Gelb
Verstellbar
Ja
Austauschbare Polster
Ja