Eriks
3M

3M PELTOR™ Netzteil für Lite Com Pro II IS Batterie, USB-Ladeanschluss, FR08

  • ERIKS:12766806
  • Hersteller:7000108521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Netzstecker mit USB-Ladeanschluss. Netzadapter 230 V DC auf USB 5 V, für die Verwendung mit der 3M™PELTOR™ ACK053 wiederaufladbaren Batterie. Kompatibles USB-Ladekabel 3M™ PELTOR™ AL2AI oder PELTOR™ FR09 erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

35,46 €/ Stückexkl. MwSt

41,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M