Eriks
3M

3M PELTOR™ Hygiene-Kits für WS™ LiteCom Pro III Headset, HY83

  • ERIKS:13395007
  • Hersteller:7100113964
Image 1
Ersatz-Ohrpolster, um eine ordnungsgemäße Abdichtung für optimalen Schutz zu gewährleisten, sowie neue Schaumeinsätze. Jedes Hygieneset enthält 2 Schaumeinsätze und 2 Ohrpolster, die in wenigen einfachen Schritten ausgetauscht werden können, zur Verwendung mit den 3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets.
Die Marke 3M™ PELTOR™ ist ein weltweit respektierter Marktführer im Bereich Gehörschutz und Kommunikationslösungen. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, einschließlich der EMEA-Region, liefert 3M™ PELTOR™ sowohl traditionelle Über-Ohr- als auch innovative In-Ohr-Lösungen an die Industrie weltweit sowie an Elite-Taktik-Militärteams und Strafverfolgungsbehörden. Die Marke PELTOR™ ist robust gebaut für den arbeitenden Profi.
Zur Liste hinzufügen

19,52 €/ Stückexkl. MwSt

22,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M