Eriks
3M

3M PELTOR™ Elektronischer Gehörschutzstöpsel, grün, EEP-100 EU

  • ERIKS:14496794
  • Hersteller:7100194360
Image 1
Die 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel mit Umgebungshörfunktion sind drahtlose, elektronische Gehörschutzstöpsel, die vor lauten Geräuschen schützen und zur Verbesserung von Situationsbewusstsein und Kommunikation beitragen können. Im Lieferumfang enthalten ist ein schützendes Ladeetui mit einem Sortiment von Ohrstücken, einem Halteband, Windschutz und einem USB-Kabel für das Aufladen. Sie sind in zwei Ausführungen verfügbar – eine für die industrielle Nutzung, und eine für die Nutzung beim Schießen und in der Forstwirtschaft.
Schützen Sie Ihr Gehör mit den 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpseln mit Umgebungshörfunktion vor lauten Geräuschen, ohne auf die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen zu verzichten. Unsere drahtlosen elektronischen Gehörschutzstöpsel sind darauf ausgelegt, Situationsbewusstsein und Kommunikation zu verbessern. Sie ermöglichen – ohne jede Einschränkung Ihres Gehörschutzes – die Kommunikation mit Personen in der Nähe ebenso wie die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Sie sind mühelos zu bedienen – mit nur einem einzigen Knopfdruck schalten Sie die Gehörschutzstöpsel ein und aus oder wechseln zwischen den verfügbaren Lautstärkeeinstellungen (leise, normal, laut). Ihr schlankes und leichtes Design verbessert den Gesamtkomfort und macht sie mit Kopfbedeckungen kompatibel. Austauschbare Ohrstücke ermöglichen es Ihnen, die Gehörschutzstöpsel an die gewünschte Schutzstufe anzupassen und einen komfortablen Sitz sicherzustellen. Das Aufladen erfolgt mittels eines Mikro-USB-Steckers am Ladeetui. Die Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb über bis zu 16 Stunden, das Aufladen (an einer USB-Buchse eines Computers oder einem Steckernetzteil) nimmt ca. 180 Minuten in Anspruch. Das Etui besitzt einen transparenten Deckel, durch den der Ladestandindikator mühelos zu erkennen ist. Ein rund um das Etui verlaufender Gummidichtring schützt die Gehörschutzstöpsel vor Nässe und Schmutz. Hinsichtlich des Schutzes gegen Wasser entspricht das Etui der Schutzart IP54 (bei geschlossenem Deckel und USB-Anschluss). Die Dämmung (SNR) der 3M™ PELTOR™ Elektronischen Gehörschutzstöpsel genügt den Anforderungen der PSA-Richtlinie 89/686/EWG. Sie sind in zwei Ausführungen verfügbar – eine für die industrielle Nutzung, und eine für die Nutzung beim Schießen und in der Forstwirtschaft.
Schützen Sie Ihr Gehör mit den 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpseln mit Umgebungshörfunktion vor lauten Geräuschen, ohne auf die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen zu verzichten. Unsere drahtlosen elektronischen Gehörschutzstöpsel sind darauf ausgelegt, Situationsbewusstsein und Kommunikation zu verbessern. Sie ermöglichen – ohne jede Einschränkung Ihres Gehörschutzes – die Kommunikation mit Personen in der Nähe ebenso wie die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Sie sind mühelos zu bedienen – mit nur einem einzigen Knopfdruck schalten Sie die Gehörschutzstöpsel ein und aus oder wechseln zwischen den verfügbaren Lautstärkeeinstellungen (leise, normal, laut). Ihr schlankes und leichtes Design verbessert den Gesamtkomfort und macht sie mit Kopfbedeckungen kompatibel. Austauschbare Ohrstücke ermöglichen es Ihnen, die Gehörschutzstöpsel an die gewünschte Schutzstufe anzupassen und einen komfortablen Sitz sicherzustellen. Das Aufladen erfolgt mittels eines Mikro-USB-Steckers am Ladeetui. Die Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb über bis zu 16 Stunden, das Aufladen (an einer USB-Buchse eines Computers oder einem Steckernetzteil) nimmt ca. 180 Minuten in Anspruch. Das Etui besitzt einen transparenten Deckel, durch den der Ladestandindikator mühelos zu erkennen ist. Ein rund um das Etui verlaufender Gummidichtring schützt die Gehörschutzstöpsel vor Nässe und Schmutz. Hinsichtlich des Schutzes gegen Wasser entspricht das Etui der Schutzart IP54 (bei geschlossenem Deckel und USB-Anschluss). Die Dämmung (SNR) der 3M™ PELTOR™ Elektronischen Gehörschutzstöpsel genügt den Anforderungen der PSA-Richtlinie 89/686/EWG. Sie sind in zwei Ausführungen verfügbar – eine für die industrielle Nutzung, und eine für die Nutzung beim Schießen und in der Forstwirtschaft.
Zur Liste hinzufügen

287,76 €/ Stückexkl. MwSt

336,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
EEP-100 EU
(Ausführung)
In-Ear
Kommunikationstyp
Umgebungsgeräusche
Zulassungen
EN 352-2, EN 352-7
Farbe
Grün
Max. Batterielaufzeit
16 h
Batterieart
Lithium-Ionen