Eriks
3M

3M Partikelfilter-Set, A2P3R 5535

  • ERIKS:13594668
  • Hersteller:7000061558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Der Anschluss mit Bajonettverschluss passt zu jeder Mehrweg-Atemschutzmaske mit 3M™ Bajonettverschluss und wurde entwickelt, um das Sichtfeld zu optimieren. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Diese Gas-, Dampf- und Partikelfilter wurden entwickelt, um das Sichtfeld und den Komfort bei der Arbeit zu verbessern, und haben ein flaches, nach hinten gebogenes Design. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind leicht zu befestigen. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit den 3M™ Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf. Leicht atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel haben ein Design, das das Gleichgewicht zwischen Atemschutz und Langlebigkeit wahrt. Gas- und Dampffilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M™ hat die Filter so entwickelt, dass Atmen einfach ist, und die Filter eine lange Lebensdauer haben, dafür wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel* bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in unterschiedlichen industriellen Anwendungen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken, Filter sowie Filter für Atemwegsgefahren und Schadstoffe am Arbeitsplatz sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält mehr als 700 verschiedene Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. *6098 und 6099 sind zur Verwendung mit Atemschutz-Halbmasken nicht geeignet. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind (IDLH) Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß dokumentiertem Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.
Zur Liste hinzufügen

80,67 €/ Bausatzexkl. MwSt

94,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M