Eriks
3M

3M Partikelfilter PF10 P3 R D, DT-1135E, gelb, 10 pro Packung

  • ERIKS:14496725
  • Hersteller:7100264835
Image 1
3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde verfügen über einen DIN-Gewindeanschluss, der an bestimmte 3M™ Wiederverwendbare Masken mit DIN-Gewinde passt. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Diese Filter bieten leistungsstarken Atemschutz gegen Partikel für eine Vielzahl von gesundheitsgefährdenden Umgebungen.
Die 3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde wurden für Hochleistungsanwendungen entwickelt und sind einfach zu installieren. Wählen Sie einfach den Filtertyp, der sich für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen eignet, richten Sie den Anschluss aus und drehen Sie ihn fest. 3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde bieten Schutz vor unterschiedlichstem Staub, Sprühnebel und anderen Partikeln. 3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde sind mit den 3M™ Wiederverwendbaren Atemschutzmasken FF-300, FF-600 und HF-300 kompatibel. Darüber hinaus sind sie auch mit dem 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600+ kompatibel, was dazu beiträgt, den Bestandsbedarf zu reduzieren. 3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde werden in einem stabilen Kunststoffgehäuse bereitgestellt, das sie vor Beschädigungen, Schmutz, Dekontaminationsduschen, Ablagerungen und hohen Temperaturen schützt. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde tragen das CE-Kennzeichen und sind darauf ausgelegt, bei Verwendung mit Voll- und Halbmasken sowie bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen ein breites Spektrum an Partikeln auszufiltern. Diese Filter tragen zum Schutz der Atemwege vor Schadstoffen bei. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind. Wechseln Sie 3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde aus, wenn sie verschmutzt oder beschädigt sind, wenn sie das Atmen erschweren oder – bei Verwendung in Gebläseatemschutz-Systemen – wenn der Alarm ertönt. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Zur Liste hinzufügen

12,15 €/ Stückexkl. MwSt

14,22 €inkl. MwSt

110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
DT
Typ
Particulate Filter
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein