Eriks
3M

3M Pad-Halter 961, 89 mm x 120 mm x 64 mm, 10 Stück / Karton

  • ERIKS:23580407
  • Hersteller:7100134185
Image 1
Der 3M™ Padhalter 961 ist ein hochwertiger Kunststoffhalter mit einem integrierten Hakensystem, das einerseits die Fixierung und andererseits das problemlose Ablösen von Reinigungspads ermöglicht. Einsetzbar mit nahezu allen 3M Pads.
Der Padhalter 961 kann mit nahezu allen Scotch-Brite Handpads verwendet werden. Besonders bei stark verschmutzten, größeren oder schwerer zugänglichen Stellen ist der Einsatz eines Padhalters empfehlenswert.
Zur Liste hinzufügen

11,72 €/ Stückexkl. MwSt

13,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M