Eriks
3M

3M OX3000 Überbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 17-5118-3040, 20 pro Packung

  • ERIKS:14100327
  • Hersteller:OX3000CL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei der 3M™ Überbrille Serie OX handelt es sich um eine Schutzbrille mit transparenter Polycarbonatscheibe, die über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden kann.
Schützen Sie Ihre Sehkraft und Ihre Brille mit einer 3M™ Überbrille Serie OX vor Schmutz, Kratzern und Stößen. Die Schutzbrille kann bequem und mit minimaler Beeinträchtigung über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden. Sie ist leicht und besitzt eine transparente Polycarbonatscheibe. Sie eignet sich für verschiedene Umgebungen. Da sie keinerlei Metallteile enthält, ist sie ideal für Elektroarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

8,96 €/ Stückexkl. MwSt

10,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Rahmenart/Typ
Überbrille (OTG)