Eriks
3M

3M Ölbindevlies Tücher T-151, 390 mm x 530 mm, 200 pro Packung

  • ERIKS:14582772
  • Hersteller:7000088324,,
Image 1
Bindevliestücher haben eine praktische Größe und können schnell auf kleinen Verschüttungen ausgebreitet werden. Oder auch zur Vorsorge auf kleineren Flächen, wo Leckagen auftreten können.
Zur Eindämmung von Kohlenwasserstoffverschmutzungen zu Wasser oder an Land. 3M™ Öl-Bindevliese sind wasserabweisend und schwimmen auf dem Wasser, um Kohlenwasserstoffe, die sich an der Oberfläche oder in einer Emulsion im Wasser befinden, einzudämmen und zu absorbieren.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M