Eriks
3M

3M Netzschleifscheibe 710W Xtract" 125 mm Cubitron II P240+

  • ERIKS:14591626
  • Hersteller:89090240
Image 1
Gitternetz-Schleifscheibe Xtract™ Cubitron™ II, Ø 125 mm

710W
Ausführung: Kunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch auf einem Netzträger, dass ein nahezu staubfreies Schleifen ermöglicht. Absaugung von mehr als 95 % des beim Schleifen entstehenden Staubs. Dies ermöglicht einen besonders aggressiven, schnellen Schliff bei hoher Standzeit. Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung.

Anwendung: Für Metallverarbeitung, Primer-Schleifen, Gelcoat-Schleifen, Schleifen von Verbundwerkstoffen und Holzbearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

0,96 €/ Stückexkl. MwSt

1,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M