Eriks
3M

3M Nébuliseur 3M™, ft-13

  • ERIKS:23581540
  • Hersteller:7000001897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ersatz-Vernebler für die Verwendung mit dem 3M™ Apparat für die qualitative Dichtsitzprüfung FT-10, FT-30 und dem 3M™ Gehäuse für Training und Dichtsitzprüfung FT-20.
3M™ Dichtsitz-Prüfkits und Zubehör sind darauf ausgelegt, Ihre Organisation bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen hinsichtlich der Dichtsitzprüfung von eng anliegenden Atemschutzmasken zu unterstützen. Die Kits werden zur Überprüfung der Abdichtung zwischen Gesicht und Atemschutzmaske bei allen Einweg-Atemschutzmasken oder Atemschutz-Halbmasken verwendet. Sie eignen sich nicht für die Dichtsitzprüfung von Atemschutz-Vollmasken – dies muss durch eine quantitative Dichtsitzprüfung erfolgen.
Zur Liste hinzufügen

84,44 €/ Stückexkl. MwSt

98,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M