Eriks
3M

3M Mini Mandrin, Ø 50 mm x 22 mm x 6.4 mm,

  • ERIKS:23579165
Image 1
Der 3M™ Spanndorn MN-AC 935M dient zur Aufnahme von Vliesmaterial und flexiblem Schleifgewebe, z. B. zur Rohrinnenreinigung. Es können hiermit individuell wählbare Größen verwendet werden.
Verwenden Sie den 3M™ Mini-Spanndorn zum Befestigen, um mit einem Scotch-Brite™ Produkt Zugang zu engen Durchmessern zu erhalten. An unserem vielseitigen Spanndorn kann ein 25,4 mm breites Stück Scotch-Brite™ Vliesmaterial befestigt werden. Damit kann der Anwender den Innendurchmesser eines Rohrs oder einer Flasche reinigen, polieren oder entgraten. Der Schaft des Spanndorns wird an der Klemmhülse oder am Bohrfutter eines Elektrodrehwerkzeugs befestigt.
Zur Liste hinzufügen

21,35 €/ Stückexkl. MwSt

24,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
935
Serie
935