Eriks
3M

3M MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 70/26 mm, 1 m, Kleinpackung

  • ERIKS:11965140
  • Hersteller:7000099270
Image 1
3M™ Warmschrumpfschläuche MDT-A ist eine mittelwandige Schrumpfschlauch-Reihe mit Heißschmelzkleber, das für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. MDT-A Schrumpfschläuche haben eine halogenfreie, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebeschicht auf der Innenseite.
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A handelt es sich um einen halogenfreien, mittelwandigen Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin mit einer Schmelzkleberbeschichtung. Der Schmelzkleber dringt in alle Unebenheiten und Hohlräume ein und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A eignet sich zur Isolierung von Kunststoff- und Massekabeln bis 0,6/1kV sowohl für die Verlegung in Freiluft und im Erdreich. Der alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Durch seine hohe Schrumpfrate von 4,5 zu eins können Sie große Durchmessersprünge mit nur einem Schlauch erfassen. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A erfüllt technische Anforderungen nach IEC 60684 und ist zugelassen nach Lloyds Register of Shipping , Zertifikat 95/30032(E5). Er ist halogenfrei und RoHS-konform.
Zur Liste hinzufügen

43,77 €/ Stückexkl. MwSt

51,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M