Eriks
3M

3M Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 10, Gelb, 1 L

  • ERIKS:23580970
  • Hersteller:7000080206
Image 1
3M™ Universal-Klebstoff 10 wird ohne Härterzusatz verwendet und verfügt über lange Klebspanne. Das Produkt ist wasser- und ölbeständig und wird zum Kleben von Metallen und Kunststoffen verwendet. Besondere Eignung beim Kleben von Schichtstoff-, Dekor- und Hartfaserplatten, von Sperrholz, Furnieren, Blechen, Gummi, Leder und Textilien.
Universal-Klebstoff auf Nitrilkautschukbasis 3M™ Universal-Klebstoff 10 ist seit über als 60 Jahren im Einsatz und überzeugt mit seiner Leistungsfähigkeit auf vielen Substraten. Gute Alterungs-, UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit zeichnen Lösemittelklebstoff 10 aus – seine lange Klebspanne gibt Zeit für Positionierung und Ausrichtung der Werkstoffe. Mögliche Anwendungen Herstellung stabiler Verbundplatten Verbindungen mit hoher Anfangshaftung Holzbearbeitung Klebstoffauftrag 3M™ Lösemittelklebstoff 10 wird mit Sprühpistole, Pinsel oder Walze appliziert. Produkt vor Gebrauch gut durchrühren und auf beide Oberflächen gleichmäßig auftragen. Wird der Lösemittelklebstoff in überlappenden Bahnen aufgetragen, dürfte diese erste Schicht die meisten Oberflächen ausreichend benetzen. Stark absorbierende und poröse Substrate erfordern möglicherweise einen zweiten Auftrag. Im Anschluss an die Ablüftzeit, die abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und -zirkulation sowie von Porosität der Werkstoffoberflächen ist, werden die Bauteile innerhalb der Klebspanne gefügt.
Zur Liste hinzufügen

48,16 €/ Stückexkl. MwSt

56,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Scotch-Weld™ FB10
Inhalt
1000 ml