Eriks
3M

3M Kopplung 3-Wege-Zweig Set, BSP 3/8" Innengewinde, 312-03-00P

  • ERIKS:23581234
  • Hersteller:7000042679
Image 1
Kupplung mit 3-Wege-Zweig-Set, BSP 3/8" Innengewinde, mit BSP 3/8" Adapter, zur Verwendung mit 3M™ Aircare™ Filtereinheiten
3M™ Druckluft-Manifolds sind wichtige Geräte in Druckluftsystemen, die saubere, atmungsaktive Luft von einer einzigen Quelle an mehrere Benutzer oder Einsatzorte verteilen. Diese Manifolds ermöglichen eine effiziente und organisierte Luftverteilung und stellen sicher, dass jedes angeschlossene Atemschutzgerät oder Druckluftwerkzeug eine gleichmäßige und ausreichende Luftversorgung erhält. Sie sind in der Regel mit mehreren Auslässen ausgestattet und können auch mit Druckreglern und Messgeräten zur Überwachung und Steuerung des Luftstroms versehen sein, was die Sicherheit und Leistung des Systems erhöht. Diese Manifolds sind für die Verwendung mit 3M Gebläseatemschutzsystemen konzipiert. Sie sind Originalersatzteile von 3M und gewährleisten Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu überprüfen und beschädigte Teile sofort auszutauschen, um die Integrität des Systems zu erhalten. Die 3M™ Druckluft-Manifolds sind ideal für verschiedene industrielle Anwendungen und unerlässlich, um die Sicherheit und Effizienz von Druckluftsystemen zu gewährleisten.
Zur Liste hinzufügen

92,88 €/ Stückexkl. MwSt

108,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M