Eriks
3M

3M Kopf- Hals- und Schulterabdeckung M976

  • ERIKS:12622555
  • Hersteller:M-976
Image 1
Die 3M™ Versaflo™ Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung M-976 ist eine textile Hauben-Lösung für Lackierarbeiten, das Pulverbeschichten und ähnliche Prozesse.
Sorgen Sie mit der 3M™ Versaflo™ Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung M-976 dafür, dass bei Lackierarbeiten oder beim Pulverbeschichten Haare, Hals und Kragen des Trägers sauber bleiben. Die Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung dient dazu, den Träger vor Verschmutzungen zu bewahren, und bietet keinerlei zusätzlichen Atemschutz.
Zur Liste hinzufügen

51,54 €/ Stückexkl. MwSt

60,30 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M