Ausführung: Glattes und extradünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber. Lösungsmittel- und wasserbeständig, kein Durchbluten von Farben und Lacken.
Anwendung: Zum Abdecken beim Malen und Lackieren, für Innen- und Außenanwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind.
20,63 €/ Stückexkl. MwSt
24,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | 3M |
Breite | 48 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.08 mm |
Material | Papier |
Klebstoff | Acryl |
Farbe | Gold |